Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterinnenbogen LGIB 60-40F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterinnenbogen LGIB 60-40F
Artikel-Nr.:
     3517B-97555389
Hersteller:
     PohlCon (Puk)
Herst.-Nr.:
     LGIB 60-40F
EAN/GTIN:
     4040918172600
Suchbegriffe:
Winkelstück
90° winkelstück
winkelstück

Leiterinnenbogen LGIB 60-40F

Leiterinnenbogen, 90 Grad zur horizontalen Richtungsänderung
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Winkel:
90°
Kabelleiterhöhe:
60 mm
Kabelleiterbreite:
400 mm
Innenradius:
400 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 246,97*
€ 295,00*
Frei Haus
ab € 248,58*
€ 297,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,00*
€ 351,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,24*
€ 348,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,61*
€ 343,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,39*
€ 330,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,97*
€ 293,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.