Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterinnenbogen LGIB 60-40F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterinnenbogen LGIB 60-40F
Artikel-Nr.:
     6012C-97555389
Hersteller:
     PohlCon (Puk)
Herst.-Nr.:
     LGIB 60-40F
EAN/GTIN:
     4040918172600
Suchbegriffe:
Winkelstück
90° winkelstück
winkelstück

Leiterinnenbogen LGIB 60-40F

Leiterinnenbogen, 90 Grad zur horizontalen Richtungsänderung
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Winkel:
90°
Kabelleiterhöhe:
60 mm
Kabelleiterbreite:
400 mm
Innenradius:
400 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 246,97*
€ 295,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 248,58*
€ 297,80*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,80*
€ 354,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,15*
€ 352,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,37*
€ 346,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,02*
€ 333,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,58*
€ 295,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.