Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 1W, 6A 34.51.7.012.0019


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517B-97557586
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     345170120019
EAN/GTIN:
     8012823284293
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Relais 1W, 6A 34.51.7.012.0019

Schmales Printrelais, 1 Wechsler für 6 A/250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 12 V DC, 0,170 W, 840 Ohm, Relais-Schutzart: RT II, liegende Ausführung mit abgewinkelten Pins.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 3,6555*
€ 4,5455*
20 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 3,64*
€ 4,55*
18 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 3,75*
€ 4,67*
20
Frei Haus
ab € 3,7865*
€ 4,6765*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,03*
€ 4,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,5455*
€ 5,40915
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0755*
€ 4,84985
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6555*
€ 4,35005
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 90,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.