Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steck-/Printrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3510448
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     34.51.7.012.0019
EAN/GTIN:
     8012823284293
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Schmales Printrelais, 1 Wechsler für 6 A/250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 12 V DC, 0,170 W, 840 Ohm, Relais-Schutzart: RT II, liegende Ausführung mit abgewinkelten Pins. Nennstrom: 6 A, Breite: 15 mm, Höhe: 5 mm, Tiefe: 28 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Antrieb, Polung: ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 12 V, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Spannungsart zur Betätigung: DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
34.51.7.012.0019
Ident Code:
345170120019
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, finder 12v printrelais, miniaturrelais, miniaturrelais 12v, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 3,6555*
€ 4,5455*
Lager 6232
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 3,64*
€ 4,55*
18 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 3,75*
€ 4,67*
20
Frei Haus
ab € 3,7865*
€ 4,6765*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,03*
€ 4,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 91,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.