Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 2W, 10A 60.12.8.024.0050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais 2W, 10A 60.12.8.024.0050
Relais 2W, 10A 60.12.8.024.0050
Artikel-Nr.:
     3517B-97558827
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     601280240050
EAN/GTIN:
     8012823325934
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Relais 2W, 10A 60.12.8.024.0050

Relais, 10 A, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 24 V AC, 2,2 VA, 74 Ohm, Temperaturbereich -40 bis + 70° C. Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten (1,2/50 µs) 4 kV. Ausführung: LED und feststellbare Prüftaste.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 10,011*
€ 12,121*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 10,10*
€ 12,13*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,40*
€ 12,52*
10
Frei Haus
ab € 10,463*
€ 12,573*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,43*
€ 12,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,121*
€ 14,42399
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,541*
€ 13,73379
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,011*
€ 11,91309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.