| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3531743 Herst.-Nr.: 60.12.8.024.0050 EAN/GTIN: 8012823042978 |
| |
|
| | |
| Industrie-Steckrelais 2 Wechsler für 10 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 24 V AC, 2,2 VA, 74 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und LED-Anzeige, Relaisschutzart: RT I Nennstrom: 10 A, Breite: 32,5 mm, Höhe: 54,2 mm, Tiefe: 36,4 mm, Antrieb, Polung: ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 24 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 24 V, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Finder GmbH | Produkt Typ: | 60.12.8.024.0050 | Ident Code: | 601280240050 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Steckrelais, 24v ac steckrelais, steckrelais finder, steckrelais 24v, Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 10,011* | € 12,121* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 10,10* | € 12,13* | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 10,40* | € 12,52* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,463* | € 12,573* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 10,43* | € 12,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|