Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opt.Duplex-Kab. 2m LSFH LC/PC-SC/PC OSK2SCLCOM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opt.Duplex-Kab. 2m LSFH LC/PC-SC/PC OSK2SCLCOM4
Opt.Duplex-Kab. 2m LSFH LC/PC-SC/PC OSK2SCLCOM4
Artikel-Nr.:
     3517B-97568880
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     230931
EAN/GTIN:
     8424450277188
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Opt.Duplex-Kab. 2m LSFH LC/PC-SC/PC OSK2SCLCOM4

Vorkonfektionierte optische Patchkabel zur Verbindung von Netzwerkelementen über Multimode -Glasfaserkabel (MM). Da es sich um Duplex-Patchkabel handelt, eignen sie sich ideal für Glasfasernetze, bei denen dasselbe Element für den Upload- und Download verwendet wird. Durch die LC/PC-Stecker und die SC/PCStecker können die Kabel auch als Adapter zwischen Geräten mit unterschiedlicher Konnektivität eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
3 mm
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
APC-Version Anschluss 1:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 21,11*
€ 29,27*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,84*
€ 30,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,67*
€ 32,30*
€ 3,90*
ab € 24,84*
€ 33,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,13*
€ 34,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.