Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opt.Duplex-Kab. 2m LSFH LC/PC-SC/PC OSK2SCLCOM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opt.Duplex-Kab. 2m LSFH LC/PC-SC/PC OSK2SCLCOM4
Opt.Duplex-Kab. 2m LSFH LC/PC-SC/PC OSK2SCLCOM4
Artikel-Nr.:
     6012C-97568880
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     230931
EAN/GTIN:
     8424450277188
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Opt.Duplex-Kab. 2m LSFH LC/PC-SC/PC OSK2SCLCOM4

Vorkonfektionierte optische Patchkabel zur Verbindung von Netzwerkelementen über Multimode -Glasfaserkabel (MM). Da es sich um Duplex-Patchkabel handelt, eignen sie sich ideal für Glasfasernetze, bei denen dasselbe Element für den Upload- und Download verwendet wird. Durch die LC/PC-Stecker und die SC/PCStecker können die Kabel auch als Adapter zwischen Geräten mit unterschiedlicher Konnektivität eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
3 mm
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
APC-Version Anschluss 1:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 20,95*
€ 23,27*
€ 5,00*
ab € 21,59*
€ 23,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,40*
€ 25,97*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,55*
€ 27,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,88*
€ 27,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.