Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-AS-27-/-23X27-50M 61802130


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN 61802130 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61802130 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     3517B-97651336
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802130
EAN/GTIN:
     4044773206579
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-AS-27-/-23X27-50M 61802130

Einfach gefalzter Schutzschlauch SILVYN® AS 27 / 23X27 50M
Einfach gefalzter Schutzschlauch
Innendurchmesser: 23mm
Aussendurchmesser: 27mm
Nenngröße: 27
Stahl
Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Anlagenbau
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
Automatisierungstechnik
Nutzen: Erhöht trittfest
Hitzebeständig
Erhöht mechanisch belastbar
Flexibel
Zugfest
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
27 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
23 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 174,73*
€ 205,56*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 176,23*
€ 206,15*
Frei Haus
ab € 180,75*
€ 211,81*
€ 5,95*
ab € 226,6795*
€ 264,3695*
Frei Haus
ab € 291,57*
€ 334,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,56*
€ 244,6164
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 205,22*
€ 244,2118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 194,79*
€ 231,8001
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 189,69*
€ 225,7311
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 174,73*
€ 207,9287
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,4946* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.