Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-AS-27-/-23X27-50M 61802130


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN 61802130 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61802130 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     6012C-97651336
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802130
EAN/GTIN:
     4044773206579
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-AS-27-/-23X27-50M 61802130

Automatisierungstechnik, Maschinenbau, Anlagenbau, Mechanisch anspruchsvolle Umgebung, Zugfest, Erhöht trittfest, Flexibel, Erhöht mechanisch belastbar, Hitzebeständig, Wendelgewickelter Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil, VDE, DIN 49012, entspricht der Bauform G nach DIN EN IEC 61386-23, Im EX-Bereich nach EN 1127-1,
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
27 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
23 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 175,16*
€ 207,13*
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 176,56*
€ 207,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 179,83*
€ 213,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 206,02*
€ 243,16*
€ 5,95*
ab € 227,3095*
€ 268,5595*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 213,46*
€ 254,0174
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 213,34*
€ 253,8746
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 201,60*
€ 239,904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,20*
€ 234,668
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 179,83*
€ 213,9977
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,5966* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.