Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 4-polig S-4L+9-1000/16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-97654044
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2658920000
EAN/GTIN:
     4050118671605
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienenverteiler

Phasenschiene 4-polig S-4L+9-1000/16

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
48
Bemessungsstrom In:
80 A
Rastermaß:
17,8 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 158,25*
€ 189,82*
17 Tage
unbekannt
3
€ 5,90*
ab € 159,325*
€ 190,005*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 159,703*
€ 193,283*
7 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 162,326*
€ 193,906*
1
Frei Haus
ab € 165,59*
€ 197,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,82*
€ 225,8858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,42*
€ 225,4098
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 182,57*
€ 217,2583
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,28*
€ 210,9632
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 158,25*
€ 188,3175
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 31,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2659030000
ab € 0,3684*
Zubehör
Weidmüller
2659050000
ab € 21,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.