Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-9854217 Herst.-Nr.: 2658920000 EAN/GTIN: 4050118671605 |
| |
|
| | |
| Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Farbe: grau, Ausführung: Querverbinder, Rastermaß: 17,8 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 48, Bemessungsstrom In: 80 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | S-4L+9-1000/16 | Ident Code: | 2658920000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 158,25* | € 189,82* | | | | | 17 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 159,325* | € 190,005* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 159,703* | € 193,283* | | | | Lager 6318 | | | | 3 | | € 5,50* | ab € 162,326* | € 193,906* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 165,59* | € 197,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 32,4652* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 581,718* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|