Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekoglas FLIXX 100 FLIRZ 100.25 klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekoglas FLIXX 100 FLIRZ 100.25 klar
Dekoglas FLIXX 100 FLIRZ 100.25 klar
Artikel-Nr.:
     3517B-97657855
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     636706
EAN/GTIN:
     4043544392886
Suchbegriffe:
Dekoglas
LED-Linsen
LED-Optiken
Lampenersatzglas

Dekoglas FLIXX 100 FLIRZ 100.25 klar

Dekoglas klar aus Polycarbonat, werkzeugloses Einrasten in Leuchte

Normen: UKCA, CE, RoHS
Außendurchmesser: 50 mm
Höhe: 3 mm
Gewicht: 0.040 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Farbe:
sonstige
Höhe/Tiefe:
3 mm
Durchmesser:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led linsen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,06*
€ 20,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,15*
€ 20,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,60*
€ 20,87*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,89*
€ 22,65*
€ 3,90*
ab € 15,97*
€ 22,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.