Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais 2W, 10A 48.P8.7.024.0050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517B-97658060
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     48P870240050
EAN/GTIN:
     8012823402468
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Koppelrelais 2W, 10A 48.P8.7.024.0050

Koppelrelais für DIN-Schiene mit Push-In-Anschlüssen, 2 Wechsler für 10 A / 250 V AC, Isolationsspannung zwischen benachbarten Kontakten 2.500 V, Spulenspannung 24 V DC, Kontaktmaterial AgNi, mit integrierter LED und EMV-Entstörung.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 10,411*
€ 12,081*
10
Frei Haus
ab € 10,867*
€ 12,397*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 10,97*
€ 12,48*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,28*
€ 12,76*
4 Tage
40
10
€ 6,95*
ab € 11,37*
€ 12,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,081*
€ 14,37639
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,371*
€ 13,53149
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,411*
€ 12,38909
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 120,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09752
ab € 0,57*
Zubehör
Finder
09758
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.