Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97658781 Herst.-Nr.: RM22TU21 EAN/GTIN: 3606480792168 |
| |
|
| | |
| Unterspannungswächter RM22TU21 Zelio Control. Dieses Netzüberwachungsrelais überwacht Drehstromnetze (200-240 VAC) auf Phasenfolge, Phasenausfall und Unterspannung. Zur Meldung sind zwei Relaiswechsler vorhanden, die bis 8 A belastbar ist. Für die Unterspannung ist der Grenzwert (-20--2%) einstellbar. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelemente in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 200..240 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 200..240 V | Funktion Phasenfolgeüberwachung: | ja | Funktion Phasenausfallerkennung: | ja | Funktion Unterspannungserkennung: | ja | Funktion Überspannungserkennung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Zelio Control Phasenwächter, Überwachungsrelais, spannungsrelais schneider electric, industrierelais, spannungsüberwachungsrelais 3 phasig |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,41* | € 64,58* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 51,91* | € 65,21* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,05* | € 66,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,49* | € 67,02* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 54,82* | € 67,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|