Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIVACON S4 Zwischenplatte H:1600mm 8PQ3000-1BA10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Zwischenplatte, H: 1600mm, 8PQ30001BA10
SIVACON S4 Zwischenplatte, H: 1600mm, 8PQ30001BA10
Artikel-Nr.:
     3517B-97660968
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ30001BA10
EAN/GTIN:
     4042948168103
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
montageplatte

SIVACON S4 Zwischenplatte H:1600mm 8PQ3000-1BA10

SIVACON S4 Zwischenplatte, H: 1600mm
Weitere Informationen:
Höhe:
1600 mm
Breite:
90 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lochung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 91,71*
€ 115,75*
€ 5,95*
ab € 92,36*
€ 115,88*
Frei Haus
ab € 95,97*
€ 120,31*
Frei Haus
ab € 95,64*
€ 120,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,88*
€ 128,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.