Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIVACON S4 Zwischenplatte, H: 1600mm, 8PQ30001BA10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Zwischenplatte, H: 1600mm, 8PQ30001BA10
SIVACON S4 Zwischenplatte, H: 1600mm, 8PQ30001BA10
Artikel-Nr.:
     4502-70P8688
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ3000-1BA10
EAN/GTIN:
     4042948168103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
siemens i ia&dt et montageplatte
SIVACON S4 Zwischenplatte, H: 1600mm .
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Höhe:
1600 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Zwischenplatte
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.8 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: montageplatte, Gehäuse, Zwischenelement, Zwischenteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 90,74*
€ 114,54*
€ 5,95*
ab € 90,84*
€ 114,67*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 94,00*
€ 118,64*
Frei Haus
ab € 94,50*
€ 119,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.