Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragprofil silber 078 L37 E 13LV 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragprofil silber 078 L37 E 13LV 03
Artikel-Nr.:
     3517B-97661796
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8454600
EAN/GTIN:
     4018242941346
Suchbegriffe:
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtbandsystem

Tragprofil silber 078 L37 E 13LV 03

Tragprofil ohne mechanische Lichtband-Kupplung und elektrotechnischem Schnellsteck-Verbinder für E-Line 7850 PRO Einzelleuchten-Anwendungen. Das konstruktive Konzept erfüllt die hohen Anforderungen industrieller Anwendungen hinsichtlich Qualität und Langlebigkeit . Mit durchlaufendem, 13-poligen Stromführungsprofil zum schnellen, werkzeuglosen Anschluss der frei positionierbaren Geräteträger, Leiterquerschnitt 13 x 2,5 mm2, halogen- und silikonfrei.
Weitere Informationen:
Variabler Geräteträgerabstand:
ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2,5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Farbe:
Silber
Länge:
369 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
54 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,14*
€ 13,33*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,76*
€ 14,22*
€ 3,90*
ab € 11,06*
€ 16,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
8486000
ab € 3,30*
Zubehör
TRILUX
8425400
ab € 8,53*
Zubehör
TRILUX
8424100
ab € 6,35*
Zubehör
TRILUX
8480400
ab € 3,60*
Zubehör
TRILUX
8482300
ab € 5,37*
Zubehör
TRILUX
9243200
ab € 31,48*
Zubehör
TRILUX
8425500
ab € 14,24*
Zubehör
TRILUX
8486200
ab € 15,45*
Zubehör
TRILUX
8498100
ab € 1,93*
Zubehör
TRILUX
8497800
ab € 0,69*
Zubehör
TRILUX
8424900
ab € 18,01*
Zubehör
TRILUX
8425100
ab € 28,15*
Zubehör
TRILUX
8485300
ab € 19,29*
Zubehör
TRILUX
8485500
ab € 29,32*
Zubehör
TRILUX
8485100
ab € 17,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.