Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Downlight GX53 si.-mt MT76341


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Downlight GX53 si.-mt MT76341
Downlight GX53 si.-mt MT76341
Artikel-Nr.:
     3517B-97667899
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT76341
EAN/GTIN:
     4020856763412
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Downlight GX53 si.-mt MT76341

PLANEX Einbauleuchte Silber füür LED GX53. Einbau-Downlight aus Metall für auswechselbare und blendungsarme LED GX53-Leuchtmittel (bitte Wunschkonfiguration der Lampe selbst festlegen und dazu bestellen). Durchmesser 104 mm, Höhe 43 mm, Einbautiefe 40 mm, Bohrlochdurchmesser 90 mm.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,97*
€ 8,97*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,76*
€ 9,73*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,71*
€ 11,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,73*
€ 11,16*
€ 8,50*
ab € 7,86*
€ 11,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.