Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte MEGATRON PLANEX max. 15W, GX53, ohne Leuchtmittel, Silber matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauleuchte MEGATRON PLANEX max. 15W, GX53, ohne Leuchtmittel, Silber matt
Einbauleuchte MEGATRON PLANEX max. 15W, GX53, ohne Leuchtmittel, Silber matt
Artikel-Nr.:
     440-MT76341
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT76341
EAN/GTIN:
     4020856763412
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbauleuchte MEGATRON PLANEX max. 15W, GX53, ohne Leuchtmittel, Silber matt

  • Marke: MEGATRON
  • Größe: T: 4,3 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 9 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: silber
  • Polzahl: 3
  • Artikelnummer: MT76341
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: direkt
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbe: lackiert
  • Art der Verdrahtung: Abschluss
  • Größe: Außen-Ø: 10,4 cm
  • Geeignet für Klemmmontage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 8,97*
€ 8,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,79*
€ 9,71*
€ 5,46*
ab € 7,74*
€ 11,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,76*
€ 11,14*
€ 8,50*
ab € 7,89*
€ 11,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.