Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsleuchte-Set 230V IP65 CEE6h Set1 80P02006-0006S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Arbeitsleuchte-Set 230V IP65 CEE6h Set1 80P02006-0006S1
LED-Arbeitsleuchte-Set 230V IP65 CEE6h Set1 80P02006-0006S1
Artikel-Nr.:
     3517B-98050954
Hersteller:
     Sonlux
Herst.-Nr.:
     80P02006-0006S1
EAN/GTIN:
     4017506109447
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte

LED-Arbeitsleuchte-Set 230V IP65 CEE6h Set1 80P02006-0006S1

Großflächenleuchte. Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet. Abdeckung opal, aus schlag- und bruchfestem Kunststoff (Polycarbonat). Hocheffiziente COB-LED. Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung. Auf Stativ oder hängend einsetzbar. Inkl. Adapter für Zapfen-Aufnahme (d=30 mm, DIN 14640) mit der Möglichkeit einer geraden oder 30° geneigten Montage.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
24
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Rädern:
nein
Mit Stativhalterung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Werkstoff der Schutzabdeckung:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.615,71*
€ 1.789,00*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.605,72*
€ 1.789,97*
Frei Haus
ab € 1.629,44*
€ 1.806,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.789,00*
€ 2.128,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.768,37*
€ 2.104,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.695,65*
€ 2.017,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.651,61*
€ 1.965,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.615,71*
€ 1.922,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonlux
95-0267-0001
ab € 31,09*
Zubehör
Sonlux
95-0254-0014
ab € 21,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.