Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsleuchte-Set 230V IP65 J Set1 80P010CH-0006S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Arbeitsleuchte-Set 230V IP65 J Set1 80P010CH-0006S1
LED-Arbeitsleuchte-Set 230V IP65 J Set1 80P010CH-0006S1
Artikel-Nr.:
     3517B-98050955
Hersteller:
     Sonlux
Herst.-Nr.:
     80P010CH-0006S1
EAN/GTIN:
     4017506109454
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte

LED-Arbeitsleuchte-Set 230V IP65 J Set1 80P010CH-0006S1

Großflächenleuchte. Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet. Abdeckung opal, aus schlag- und bruchfestem Kunststoff (Polycarbonat). Hocheffiziente COB-LED. Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung. Auf Stativ oder hängend einsetzbar. Ein/Aus und dimmbar per Taster. Inkl. Adapter für Zapfen-Aufnahme (d=30 mm, DIN 14640) mit der Möglichkeit einer geraden oder 30° geneigten Montage.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
24
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Rädern:
nein
Mit Stativhalterung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Werkstoff der Schutzabdeckung:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.725,42*
€ 1.911,09*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.720,72*
€ 1.912,06*
Frei Haus
ab € 1.728,64*
€ 1.929,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.911,09*
€ 2.274,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.895,23*
€ 2.255,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.815,06*
€ 2.159,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.766,26*
€ 2.101,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.725,42*
€ 2.053,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonlux
95-0267-0001
ab € 31,09*
Zubehör
Sonlux
95-0254-0014
ab € 21,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.