| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98052169 Herst.-Nr.: 982520.002.1 EAN/GTIN: 4051859344308 |
| |
|
| | |
| LED-Stripes 4000K 982520.002.1 Flexibles vollvergossenes LED-Band für Innen- und Außenbereich. UV/IR resistenter TPU-Verguss. LED Pitch 35,7 mm. Lötfreie Verbindungstechnik mittels Plug & Play Stecksystem. Kein Abdichten mit Silikon notwendig. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 250 mm. Kleinster Biegeradius 60 mm. Bis zu 20 Meter LED-Bandlänge mit nur einer Einspeisung möglich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Band | Montageart: | Aufbau | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Lampenleistung je Meter: | 4 W | Lampenleistung je Fuß: | 1,22 W | Lichtstrom je Meter: | 400 lm | Spannungsart: | DC | Lampenspannung: | 24 V | Ausstrahlungswinkel: | 120 ° | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 97,04* | € 120,13* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 97,14* | € 120,23* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 97,28* | € 120,39* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 98,68* | € 121,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,78* | € 124,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|