Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 3polig 380/400V 45kW DILM95(415#239483


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-98065751
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239483
EAN/GTIN:
     4015082394837
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Leistungsschütz 3polig 380/400V 45kW DILM95(415#239483

Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 95 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 130 A, gekapselt: Ith= 100 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 275 A, gekapselt: Ith= 250 A, max.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
415 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230..690 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230..690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
130 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,53*
€ 309,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 284,68*
€ 312,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 293,70*
€ 321,79*
Frei Haus
ab € 298,33*
€ 324,73*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 307,31*
€ 334,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,55*
€ 371,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,80*
€ 369,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,90*
€ 362,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,18*
€ 356,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,68*
€ 338,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
229986
ab € 32,29*
Zubehör
Eaton
230064
ab € 32,20*
Zubehör
Eaton
230065
ab € 32,36*
Zubehör
Eaton
230081
ab € 77,78*
Zubehör
Eaton
278461
ab € 89,70*
Zubehör
Eaton
278472
ab € 167,81*
Zubehör
Eaton
106492
ab € 1,15*
Zubehör
Eaton
277947 DILM150-XHI02
ab € 5,21*
Zubehör
Eaton
277949 DILM150-XHI31
ab € 5,88*
Zubehör
Eaton
277953 DILM150-XHIV22
ab € 9,48*
Zubehör
Eaton
277948 DILM150-XHI40
ab € 9,87*
Zubehör
Eaton
278462 ZB150-50
ab € 100,24*
Zubehör
Eaton
107020 DILM150-XMVE
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.