Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerlichtmodul rot LED 120V SL4-L120-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-98068270
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171321
EAN/GTIN:
     4015081678600
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule

Dauerlichtmodul rot LED 120V SL4-L120-R

Dauerlichtmodul, Farbe rot, Sortiment: Signalsäulen SL, Schutzart: IP66, Schutzart UL: Type 4, 4X, 13, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 110/120 V AC, Lichtart: Dauerlicht, Leuchtmittel: LED, Einbaulage: beliebig, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1
Weitere Informationen:
Funktion:
Dauerlicht
Wiederholfrequenz einstellbar:
nein
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
43 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110..120 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110..120 V
Betriebsspannung bei DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,10*
€ 56,21*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 43,38*
€ 56,65*
€ 4,00*
ab € 44,12*
€ 58,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,18*
€ 58,91*
Frei Haus
ab € 45,26*
€ 59,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
171299 SL4-PIB-400
ab € 51,39*
Ähnlich
Eaton
171304
ab € 41,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.