| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98160925 Herst.-Nr.: 2669610000 EAN/GTIN: 4050118682342 |
|
|
| | |
| Verbinder 7.62mm BVF 7.62H#2669610000 Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Weitere Informationen: | | Verbindungsart: | flexibler Leiterplattenverbinder | Kontaktausführung: | Buchse | Polzahl: | 4 | Rastermaß der Kontakte: | 7,62 mm | Rastermaß der Anschlüsse: | 7,62 mm | Winkel Kontakt/Leiteranschluss: | 180° (horizontal) | Bemessungsstrom In: | 34 A | Bemessungsspannung: | 630 V | Bemessungsstoßspannung: | 6 kV | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 178,80002* | € 218,97008* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 180,31272* | € 219,59266* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 182,4375* | € 222,5874* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 184,61016* | € 225,7402* | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 189,47* | € 231,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 14 Stück (ab € 12,77143* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|