Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 7.62mm BVF 7.62H#2669610000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-98160925
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2669610000
EAN/GTIN:
     4050118682342

Verbinder 7.62mm BVF 7.62H#2669610000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Rastermaß der Kontakte:
7,62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
34 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,31004*
€ 219,42004*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 180,03272*
€ 220,04262*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 183,51746*
€ 223,04744*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 185,68018*
€ 226,2001*
72 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 190,58*
€ 231,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 226,2001*
€ 269,17812
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 225,49016*
€ 268,33329
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 209,03008*
€ 248,7458
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 202,51014*
€ 240,98707
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 185,68018*
€ 220,95941
pro Packung
1 Packung enthält 14 Stück (ab € 13,26287* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.