Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse m.transp. Deckel X16C LGR-TR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse m.transp. Deckel X16C LGR-TR
Leergehäuse m.transp. Deckel X16C LGR-TR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-98251096
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2005540
EAN/GTIN:
     4012196577798
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Leergehäuse m.transp. Deckel X16C LGR-TR

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Weitere Informationen:
Länge:
241 mm
Breite:
191 mm
Tiefe:
126 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau / transparent
Schutzart (IP):
IP67
Transparenter Deckel:
ja
Witterungsbeständig:
ja
Einsatztemperatur:
-5..60 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 28,2237*
€ 32,5937*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 26,37*
€ 35,17*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 26,1054*
€ 35,2671*
1
€ 3,90*
ab € 27,22*
€ 36,15*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 28,3719*
€ 37,5319*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.