Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7296484 Herst.-Nr.: 2005540 EAN/GTIN: 4012196577798 |
| |
|
| | |
| Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529. Farbe: grau, Breite: 191 mm, Tiefe: 126 mm, Länge: 241 mm, Einsatztemperatur: -25...65 °C, Werkstoff: Kunststoff, Witterungsbeständig: true, Schutzart (IP): IP67, Transparenter Deckel: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | X16CLGR-TR | Ident Code: | 2005540 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,45* | € 35,77* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,1754* | € 35,8671* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,36* | € 36,60* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 28,0437* | € 37,4637* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,4519* | € 37,7019* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|