Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98251988 Herst.-Nr.: 3191086 EAN/GTIN: 4012196621699 |
| |
|
| | |
| Spanplattenschraube Senkkopf, Antr.T-Dr. OTSC 6,0x60 A4 Holzschraube aus Edelstahl mit Senkkopf und TX-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Gehärtet: | nein | Kopfform: | sonstige | Senkkopf: | ja | Schraubsystem: | Innensechsrund TX | Kopfdurchmesser: | 12 mm | Länge: | 60 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,22* | € 45,12* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,71* | € 46,05* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,04* | € 48,95* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 37,90* | € 49,16* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,38* | € 50,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,379* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|