Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube m.Linsenkopf M-H 4,2x19 galv.verz 6047/001/51


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bohrschraube m.Linsenkopf M-H 4,2x19 galv.verz 6047/001/51
Bohrschraube m.Linsenkopf M-H 4,2x19 galv.verz 6047/001/51
Artikel-Nr.:
     3517B-98258595
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6047/001/51 4,2x19
EAN/GTIN:
     4001796063756
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube

Bohrschraube m.Linsenkopf M-H 4,2x19 galv.verz 6047/001/51

Bohrschraube mit Linsenkopf M-H DIN EN ISO 15481(ehem.DIN 7504) galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
4,2 mm
Länge:
19 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,49*
€ 6,46*
1 Tag
4
€ 4,98*
ab € 4,51*
€ 6,47*
€ 3,90*
ab € 5,13*
€ 7,29*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 5,29*
€ 7,51*
€ 5,95*
ab € 5,434*
€ 7,734*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0449* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.