Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaurichtstrahler 3000K 88271183DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MAXI, 12°, 41,5W, 3000K, 5174m, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, schwarz
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MAXI, 12°, 41,5W, 3000K, 5174m, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, schwarz
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MAXI, 12°, 41,5W, 3000K, 5174m, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-98269259
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88271183DA
EAN/GTIN:
     4251433986867
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED Strahler
LED-Fluter

LED-Einbaurichtstrahler 3000K 88271183DA

LED-Einbaurichtstrahler, DALI, strukturschwarz, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 41,5 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 5.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 126,67*
€ 126,67*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 112,84*
€ 141,51*
€ 8,50*
ab € 113,42*
€ 142,12*
Frei Haus
ab € 117,47*
€ 147,11*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,89*
€ 148,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88242183DA
ab € 82,36*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88244183DA
ab € 82,41*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88246183DA
ab € 82,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88252183DA
ab € 92,75*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88253183DA
ab € 92,51*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88254183DA
ab € 92,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88256183DA
ab € 92,51*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88262183DA
ab € 102,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88263183DA
ab € 102,76*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88266183DA
ab € 102,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88272183DA
ab € 113,55*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88242185DA
ab € 82,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88244185DA
ab € 82,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88246185DA
ab € 82,47*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88252185DA
ab € 92,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.