Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 230V 3500K, rund 41612175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight APOLLO MINI, 55°, 9,4W, 1222lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 3500K, weiß
LED Einbaudownlight APOLLO MINI, 55°, 9,4W, 1222lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 3500K, weiß
LED Einbaudownlight APOLLO MINI, 55°, 9,4W, 1222lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 3500K, weiß
Artikel-Nr.:
     3517B-98269656
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     41612175
EAN/GTIN:
     4251433989790
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 230V 3500K, rund 41612175

LED-Einbaudownlight, schaltbar, Reflektor silber, facettiert, strukturweiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 10,5 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 1.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 97,87*
€ 97,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,66*
€ 107,23*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 85,70*
€ 108,44*
€ 8,50*
ab € 87,54*
€ 110,47*
Frei Haus
ab € 89,22*
€ 112,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40645175
ab € 148,83*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40615175
ab € 149,70*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41611175
ab € 70,05*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41613175
ab € 99,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.