Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 230V 3500K, rund 41613175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight APOLLO MIDI, 55°, 14W, 1733lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 3500K, weiß
LED Einbaudownlight APOLLO MIDI, 55°, 14W, 1733lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 3500K, weiß
LED Einbaudownlight APOLLO MIDI, 55°, 14W, 1733lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 3500K, weiß
Artikel-Nr.:
     3517B-98269664
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     41613175
EAN/GTIN:
     4251433989745
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 230V 3500K, rund 41613175

LED-Einbaudownlight, schaltbar, Reflektor silber, facettiert, strukturweiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 14,5 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 1.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 115,15*
€ 115,15*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 101,59*
€ 126,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,98*
€ 126,92*
€ 8,50*
ab € 102,91*
€ 128,65*
Frei Haus
ab € 105,53*
€ 132,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,81*
€ 150,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40645175
ab € 151,77*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40615175
ab € 151,31*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41611175
ab € 71,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41612175
ab € 86,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.