| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98351391 Herst.-Nr.: 4224/001/79 12x160 EAN/GTIN: 4001796033506 |
| |
|
| | |
| Gewundene Deckenhaken mit Mutter, zn 4224/001/79 12x160 Gewundene Deckenhaken galv. verzinkt Profi- 5 Stück Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Kunststoffummantelt: | nein | Ösen-Innendurchmesser: | 22 mm | Schaftdurchmesser: | 12 mm | Gesamtlänge: | 160 mm | Gewindelänge: | 93 mm | Bruchlast: | 175 N | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 12,95* | € 17,85* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,74* | € 20,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,59* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|