Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschellen Norma Torro, Edelstahl A2 4675/000/17 35x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schlauchschellen Norma Torro, Edelstahl A2 4675/000/17 35x50
Schlauchschellen Norma Torro, Edelstahl A2 4675/000/17 35x50
Artikel-Nr.:
     3517B-98352741
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4675/000/17 35x50
EAN/GTIN:
     4001796184192
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen

Schlauchschellen Norma Torro, Edelstahl A2 4675/000/17 35x50

Schlauchschellen Norma / Torro mit Wellfeder Bandbreite 12mm blank Polybeutel
Weitere Informationen:
Durchmesser:
35..50 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 276,93*
€ 325,67*
Frei Haus
ab € 278,82*
€ 328,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 325,67*
€ 387,5473
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 322,55*
€ 383,8345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 312,05*
€ 371,3395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 299,22*
€ 356,0718
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 276,93*
€ 329,5467
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,5386* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.