Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsen-Blechschrauben C-H, Kreuzschlitz,zn 6040/001/51 3,9x22


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsen-Blechschrauben C-H, Kreuzschlitz,zn 6040/001/51 3,9x22
Linsen-Blechschrauben C-H, Kreuzschlitz,zn 6040/001/51 3,9x22
Artikel-Nr.:
     3517B-98352822
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6040/001/51 3,9x22
EAN/GTIN:
     4001796020575
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049

Linsen-Blechschrauben C-H, Kreuzschlitz,zn 6040/001/51 3,9x22

Linsen-Blechschraube-C-H DIN EN ISO 7049(ehem.DIN 7981) galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Gewindedurchmesser:
3,9 mm
Länge:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,27*
€ 4,79*
€ 3,90*
ab € 3,71*
€ 5,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0327* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.