Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube SKS M12x80 ZL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube SKS M12x80 ZL
Sechskantschraube SKS M12x80 ZL
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-98353074
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3156796
EAN/GTIN:
     4012196687596
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschraube SKS M12x80 ZL

Sechskantschraube nach DIN 933 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse mindestens 8.8.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
80 mm
Vollgewinde:
ja
Schlüsselweite:
19 mm
Mit Mutter:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
€ 83,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
€ 85,485*
Lager 3517
€ 5,00*
€ 85,85*
Frei Haus
€ 88,40*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
€ 94,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,85*
€ 102,1615
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (€ 1,717* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.