Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube SKS M12x80 ZL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube SKS M12x80 ZL
Sechskantschraube SKS M12x80 ZL
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-98353074
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3156796
EAN/GTIN:
     4012196687596
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschraube SKS M12x80 ZL

Sechskantschraube nach DIN 933 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse mindestens 8.8.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
80 mm
Vollgewinde:
ja
Schlüsselweite:
19 mm
Mit Mutter:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,005*
€ 81,005*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,095*
€ 82,615*
€ 5,00*
ab € 66,18*
€ 82,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 68,07*
€ 85,27*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 73,545*
€ 91,165*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,27*
€ 101,4713
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,31*
€ 100,3289
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,61*
€ 94,7359
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,11*
€ 91,7609
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,07*
€ 81,0033
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3614* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.