Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 4000K UGR19 DLUGRDN155PFM14W840


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517B-98354398
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075459151
EAN/GTIN:
     4058075459151
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Downlight 4000K UGR19 DLUGRDN155PFM14W840

Blendarme Downlights, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze. Produkteigenschaften: Gehäusematerial: Aluminium mit Hochglanzreflektor. Schutzart: IP54 (raumseitig) / IP20 (rückseitig). Anschlussbox mit Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss. Durchverdrahtung möglich. Leuchtenversionen mit IoT-fähigem DALI-2 Treiber oder Zigbee 3.0 Technologie verfügbar.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 58,07*
€ 58,07*
21 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 53,86*
€ 60,59*
1
€ 8,50*
ab € 62,61*
€ 62,61*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 52,71*
€ 66,29*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 52,80*
€ 66,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.