Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOWNLIGHT UGR19 DN155 14W 840 WT IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DOWNLIGHT UGR19 DN155 14W 840 WT IP54
DOWNLIGHT UGR19 DN155 14W 840 WT IP54
Artikel-Nr.:
     440-OS4058075459151
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     OS4058075459151
EAN/GTIN:
     4058075459151
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

DOWNLIGHT UGR19 DN155 14W 840 WT IP54

  • Marke: LEDVANCE
  • Ausstrahlungswinkel: 65 °
  • Gewicht: 650 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >=80 Ra
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Energieverbrauch: 14 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ H: 18∕ 6,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Netzfrequenz: 0/50/60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 70000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtstrom: 1600 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leistungsaufnahme: 14 W
  • IP-Schutzart: IP54/IP20
  • Farbkonsistenz (MacAdam): <5 SDCM
  • UGR: < 19
  • Produktart: Downlight
  • Schaltzyklen: 100000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Treiber incl
  • Artikelnummer: OS4058075459151
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 58,07*
€ 58,07*
22 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 54,01*
€ 60,95*
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 62,61*
€ 62,61*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 52,73*
€ 66,51*
1
€ 5,00*
ab € 53,78*
€ 67,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.