Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtmodul 840 DALI weiß STRL 607.3370.840DAw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichtmodul 840 DALI weiß STRL 607.3370.840DAw
LED-Lichtmodul 840 DALI weiß STRL 607.3370.840DAw
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-98366396
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     667747
EAN/GTIN:
     4043544770943
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

LED-Lichtmodul 840 DALI weiß STRL 607.3370.840DAw

Lichtbandsystem für Decken- oder Pendelmontage, Lichtmodule in verschiedenen Fixlängen zur Realisierung von variablen Lichtlinien (auch für sehr große Längen geeignet), hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Modulgehäuse aus hochwertig extrudiertem Aluminiumprofil, integriertes LED-Lichtband mit gewölbtem PMMA-Diffusor für homogene Lichtverteilung
Lichtlenkung durch hocheffiziente nanoOptix-Folien von LTS mit Mikrolinsenstruktur und verschiedene Abstrahlcharakteristiken (Batwing/breitstrahlend, tiefstrahlend) oder über Standardfolie "
opal diffus"
, LTS-nanoOptix-Folien sind optional erhältlich bis 150 m Länge (Vorteile: keine Stoßkanten, durchgängiges homogenes Lichtbild über die ganze Folienlänge), Enddeckel, Lichtlenkungsfolien und erforderliche Systemkomponeneten separat bestellen, Modul ohne Lichtlenkungsfolien, Montage über Anbauklammern oder Drahtseilabhängung, steckerfertig für Durchgangsverdrahtung, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Leuchtmittel: LED linear | 840 | CRI 80 | 4000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
EVG
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 340,73*
€ 404,37*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 342,63*
€ 404,96*
Frei Haus
ab € 346,00*
€ 408,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 371,21*
€ 439,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,37*
€ 481,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,83*
€ 476,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,78*
€ 449,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,07*
€ 440,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,73*
€ 405,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
647291
ab € 20,51*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
647292
ab € 37,12*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
662745
ab € 13,25*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667778
ab € 30,27*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
657850
ab € 239,27*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
657851
ab € 317,44*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
656927
ab € 444,81*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
656928
ab € 531,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.