Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wannenleuchte 4000K WBLR/4002300840ETS9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517B-98366865
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     25340134110
EAN/GTIN:
     4020863334292
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Wannenleuchte 4000K WBLR/4002300840ETS9

Rundes Leuchtengehäuse aus tiefgezogenem Stahlblech, Runde bombierte Acrylglaswanne mit opaler matter glatter Oberfläche. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Reichweite 1m - 8m stufenlos einstellbar. Erfassungswinkel 360° mit 160° Erfassungsbereich. Zeiteinstellung 30 Sek.- 30 Min. und Helligkeitsschwellwert von 2-2000lx. Als Masterleuchte bis zu 1000W (ohmsche Last).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,12*
€ 240,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,05*
€ 239,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,40*
€ 227,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,44*
€ 218,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,08*
€ 197,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
84501101201
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.