Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19Zoll Steckdosenleiste 8f 1HE, mit Schalter 333.505


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19Zoll Steckdosenleiste 8f 1HE, mit Schalter 333.505
19Zoll Steckdosenleiste 8f 1HE, mit Schalter 333.505
Artikel-Nr.:
     3517B-98455207
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.505
EAN/GTIN:
     4016514019267
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

19Zoll Steckdosenleiste 8f 1HE, mit Schalter 333.505

19"
- Steckdosenleiste ALU 1HE 8-fach Schutzkontakt schwarz mit Schalter grün, Profil: ALU 1HE schwarz, Länge: 438,5mm, Endstücke genietet, nicht öffenbar, 2m HO5VV-F 3G1,50mm² 2,0m H05VV-F 3G1,50mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker, inkl. Haltewinkel verpackt im Polybeutel,
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Befestigungsmaß:
482 mm
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Kabellänge:
2 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
8
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
440 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 38,84*
€ 50,15*
Frei Haus
ab € 39,28*
€ 50,27*
Frei Haus
ab € 40,03*
€ 51,25*
3 Tage
22
€ 6,90*
ab € 42,59*
€ 53,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,29*
€ 54,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.