| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98461859 Herst.-Nr.: 1233941 EAN/GTIN: 4063151337155 |
| |
|
| | |
| Markierungsfolie E-WM (EX15)R YE Markierungsfolie, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.WIRE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), Montageart: verschweißen, Kabeldurchmesserbereich: 1,8 ... 5,6 mm, Schriftfeldgröße: 3 Schriftfelder mit variabler Höhe x 14,5 mm, Rollenlänge: 90 m Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rollenform | Typ: | mittelwandig | Verzahnung: | ohne | Werkstoff: | sonstige | Aderdurchmesser: | 1,8..5,6 mm | Kabeldurchmesser: | 1,8 mm | Breite: | 14,8 mm | Farbe: | gelb | Fluoreszierend: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 211,54* | € 261,23* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 212,59* | € 261,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 214,28* | € 263,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|