Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsfolie E-WM (EX15)R YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markierungsfolie E-WM (EX15)R YE
Artikel-Nr.:
     6012C-98461859
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1233941
EAN/GTIN:
     4063151337155
Suchbegriffe:
Kabel-Markierfahnen
Kabeletiketten
Kabelfahnen
Kabelmarkeretiketten

Markierungsfolie E-WM (EX15)R YE

Markierungsfolie, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.WIRE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), Montageart: verschweißen, Kabeldurchmesserbereich: 1,8 ... 5,6 mm, Schriftfeldgröße: 3 Schriftfelder mit variabler Höhe x 14,5 mm, Rollenlänge: 90 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
1,8..5,6 mm
Kabeldurchmesser:
1,8 mm
Breite:
14,8 mm
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
nein
Weitere Suchbegriffe: kabeletiketten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 254,46*
€ 310,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 257,92*
€ 313,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,63*
€ 373,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,41*
€ 369,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,19*
€ 347,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,74*
€ 337,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,92*
€ 306,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.