Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank 6HE RAL9005 300mm tief DN-10-06U-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandschrank 6HE RAL9005 300mm tief DN-10-06U-B
Wandschrank 6HE RAL9005 300mm tief DN-10-06U-B
Produktbild Vorderseite
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     3517B-98467557
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-10-06U-B
EAN/GTIN:
     4016032466253
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hänge-Schrank

Wandschrank 6HE RAL9005 300mm tief DN-10-06U-B

254 mm (10"
) 6HE Wandgehäuse 330x312x300 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005) Die DIGITUS® Wandgehäuse sind für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden. - Sehr kompaktes Gehäuse - Einfach in Ihrem Bürogebäude zu installieren - Bietet ein ordentliches Kabelmanagement Die 254 mm (10 )-Wandgehäuse sind aus einer robusten Stahlkonstruktion gefertigt.
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
312 mm
Höhe:
330 mm
Tiefe:
300 mm
Rastermaß:
254 mm (10 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 42,00*
€ 52,02*
€ 6,78*
ab € 43,82*
€ 53,78*
€ 4,50*
ab € 44,59*
€ 55,02*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 46,00*
€ 57,00*
44 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,19*
€ 57,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-80115
ab € 81,01*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-10-TRAY-2-B
ab € 8,16*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-10-TRAY-1-B
ab € 6,91*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-10-ORG-1-2U-B
ab € 7,34*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95331
ab € 140,64*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95317
ab € 87,53*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-80117
ab € 90,54*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-80114
ab € 44,92*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,60*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-10-BPN-01-B
ab € 2,96*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91512S
ab € 18,14*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91508S
ab € 16,43*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91508U
ab € 10,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91512U
ab € 18,14*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91608S
ab € 12,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.