Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Lüftungsblech VPE-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüftungsblech VPE-S
Lüftungsblech VPE-S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-98468194
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     51946
EAN/GTIN:
     7330701075261
Suchbegriffe:
Dachblech
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen

Lüftungsblech VPE-S

VPE-S Lüftungsblech mit Kiemenöffnungen und Filtermatte zur Montage in Schrankserie NSVE/ENS Oberflächenbehandlung: Strukturlack Schwarz RAL 9005
Weitere Informationen:
Breite:
480 mm
Tiefe:
145 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Mit Entlüftung:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 44,09*
€ 58,41*
Frei Haus
ab € 45,45*
€ 60,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.