Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenanschlussbox 314332


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenanschlussbox 314332
Deckenanschlussbox 314332
Artikel-Nr.:
     3517B-98469904
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     314332
EAN/GTIN:
     7021983143327
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
Hängeleuchte
Pendellampe

Deckenanschlussbox 314332

Deckenanschlussbox/Baldachin für Pendelleuchten, weiß
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
102 mm
Breite:
102 mm
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
102 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,31*
€ 14,91*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,80*
€ 15,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,64*
€ 16,80*
€ 3,90*
ab € 12,23*
€ 17,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.