Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter XMLA500N2C11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XMLA-Druckschalter 500 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, DIN
XMLA-Druckschalter 500 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, DIN
XMLA-Druckschalter 500 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, DIN
Artikel-Nr.:
     3517B-98560661
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XMLA500N2C11
EAN/GTIN:
     3389110712483
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Mechanischer Sicherheitsschalter
schneider drucktaster 1s 1ö

Druckschalter XMLA500N2C11

OsiSense XM ? Elektromechanischer Druckschalter XML A. XMLA-Druckschalter feste Hysterese, 1 Schaltpunkt, DIN. Anschluss Stecker DIN, Druckbereich 500 bar, Schaltkontakte Ö + S. Für Hydrauliköle. Süß- und Meerwasser. Luft bis +160 °C. Nichteinstellbare oder einstellbare Hysterese. Einstellbereich 1-500 bar.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Arbeitsdruck:
500000 hPa
Einschaltdruck:
30..500 bar
Anfangseinstellung:
30000..500000 hPa
Ausschaltdruck:
10..455 bar
Endeinstellung:
10000..455000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
45 bar
Max. Prüfdruck:
1125 bar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 117,09*
€ 141,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,20*
€ 142,55*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,57*
€ 147,21*
Frei Haus
ab € 121,52*
€ 147,58*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 144,23*
€ 173,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,96*
€ 168,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,53*
€ 167,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,71*
€ 159,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.